Soprema - Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x100mm R = 4,65 m².K/W

Soprema - Panneau polyuréthane pour isolation du sol TMS® 1200x1000x100mm R = 4,65 m².K/W

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1200 mm

  • largeur - 1000 mm

  • épaisseur - 100 mm

Minimum d'achat

  • 29 unité(s)

EAN

3434550235778

Réf. Sonepar

00105030245

Réf. Fournisseur

00098542-RB

Réf. Commerciale

Soprema

longueur

1200 mm

largeur

1000 mm

épaisseur

100 mm

Panneau isolant en mousse de polyuréthane pour l'isolation sous chape flottante ou dallage - TMS®. Usinage : Rainé Bouveté 4 Côtés. Dimensions : 1200x1000mm, Ep.100mm - R = 4,65 m².K/W