Spit - HITM 5x35-15P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 5 mm
longueur - 37 mm
matériau - autre
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510501177
Réf. Sonepar
00051050117
Réf. Fournisseur
050117
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
5 mm
longueur
37 mm
matériau
autre
qualité du matériau
autre
avec vis
Oui
profondeur de trou de foret
30 mm
couleur
blanc
avec bord
Oui
adapté au béton-gaz
Oui
HITM 5X35/15P /BT200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plateApplications: GoulottesRails de cloisons sèchesPetits appareillages électriquesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsolantsDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de dégagement: 5 mmDiamètre de la tête: 9 mmDiamètre de perçage: 5 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 15 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 37 mmProfondeur d’ancrage: 20 mmProfondeur maximale d’ancrage: 20 mmProfondeur minimale de perçage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux