Spit - HITM 6x50-25P

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 52 mm

  • matériau - autre

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510501214

Réf. Sonepar

00051050121

Réf. Fournisseur

050121

Réf. Commerciale

Spit

modèle

cheville universelle

diamètre d'alésage

6 mm

longueur

52 mm

matériau

autre

qualité du matériau

autre

avec vis

Oui

profondeur de trou de foret

35 mm

couleur

blanc

avec bord

Oui

adapté au béton-gaz

Oui

HITM 6X50/25P /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plateApplications: GoulottesRails de cloisons sèchesPetits appareillages électriquesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsolantsDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 11 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 52 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux