Spit - TRIGA Z XTREM V10-15-10

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - instantané (à enficher)

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • longueur - 95 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510506882

Réf. Sonepar

00051050688

Réf. Fournisseur

050688

Réf. Commerciale

Spit

modèle

instantané (à enficher)

dispositif de fixation

autre

matériau du manchon

acier

taille de fil (M..)

10

longueur

95 mm

dimension du profil

16 mm

traitement de la surface

non traité

type de filetage

métrique

diamètre d'alésage

15 mm

profondeur min. de trou de foret

90 mm

TRIGA Z XTREM V10-15/10 /BT25

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE option 1 - béton fissuré et zone sismiqueGoujon d'ancrage avec entretoise : excellentes performances en cisaillementSystème de collapsage pour un placage parfait 100 % acier : résistance au feuExpansion par cône interne : pas de déplacement de la cheville lors de l'installation3 versions de têtes disponibles (vis, tige + écrou, fraisée) pour une finition parfaiteDescription produit: Cheville charges lourdes pour béton fissuré et applications sismiques Applications: Construction métalliqueAppareils CVC lourds (climatisation, ventilation, chauffage) Applications site nucléaireInfrastructures et génie civil : pontsAéroportsCouple de serrage: 50 N.mDiamètre cheville: 15 mmDiamètre de dégagement: 17 mmDiamètre de perçage: 15 mmDimensions de la clé pour chevilles: 16 mmDistance minimale en bord de dalle: 70 mmDistance minimale entre fixations: 70 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 140 mmLongueur cheville (mm): 95 mmProfondeur d’ancrage: 70 mmProfondeur maximale d’ancrage: 70 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mm

Quelques mots du fabricant :

Agrément ETE, cheville avec différents types de tête