Spit - Buse standard
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510508824
Réf. Sonepar
00051050882
Réf. Fournisseur
050882
Réf. Commerciale
Spit
matériau
autre
diamètre d'alésage
0 mm
BUSE STANDARD /SACH10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conçu pour une mélange facileSystème de mélangeur haut débit disponible pour les ancrages profonds, gain de temps et conditions hivernalesDescription produit: Système de mélange pour résine bi-composantApplications: Béton légèrement arméBétonPierre dure du YorkQuartziteBrique de LondresProduits en béton durBorduresLinteauxPoutresConduits en fonteBriquesDalles en bétonBriques artisanalesBriques de parementDiamètre: 9.7 mm
Quelques mots du fabricant :
Large gamme de mixeur