Spit - Foret R force3+ D.22x450x400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 22 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510540350
Réf. Sonepar
00051054035
Réf. Fournisseur
054035
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
22 mm
longueur de coupe
400 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
450 mm
arbre de roue à extrémité plate
Non
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Oui
FORET R FORCE3+ D.22X450X400
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussièresTaillant central et deux taillants latéraux pour améliorer la vitesse de perçageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeIndicateur d'usure sur la tête et la spiraleDescription produit: Forets béton SDS+ multi-taillants D18 à D26 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 18 au diamètre 26 mmDiamètre: 22 mmLongueur de travail: 400 mmLongueur totale: 450 mm
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres