Spit - Visseuse S18 18V (outil nu)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.5 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 500...500 1/min
portée du mandrin - 13...13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510545546
Réf. Sonepar
00051054554
Réf. Fournisseur
054554
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale
18 V
capacité d'accu
2 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.5 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
500...500 1/min
portée du mandrin
13...13 mm
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
type de batterie
lithium-ion
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
1800...1800 1/min
couple de rotation max.
55 Nm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
20 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
20 mm
vibration selon EN 60745
2 m/s²
VISSEUSE S18 18V (OUTIL NU)
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Moteur Brushless puissant et efficaceDesign compact et léger16+1 réglages du couple pour différentes applicationsCapacité de perçage maximale 13 mmSélecteur 2 vitesses : 0-500 tr/min et 0-1800 tr/minMandrin auto-serrant en acierCompatible avec batteries 18V - 2Ah et 5 Ah Description produit: Visseuse sans fil 18V à mandrin 13mmApplications: Carottage de plaques de plâtre pour encastrement de boîtiers électriques.Perçage de plaques de plâtre pour pose de chevilles Zentech.Vissage de chevilles Driva dans les plaquesPerçage de passages de câbles avec foret étagé Vissage d’équipements électriques (éclairage, boîtier électrique, caméra, clim, produits d’automatisation).Carottage de plaques pour encastrement de boîtiers électriquesInsertion de chevilles PTH dans l’isolantCapacité maximale de perçage acier: 10 mmCapacité maximale de perçage bois: 20 mmCouple maximal de serrage: 55 N.mDiamètre maximal de vis: 10 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.5 KgVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 2 m/s2Vibrations (EN60745): 2 m/s2Vitesse de rotation à vide (position 1): 500 trs/minVitesse de rotation à vide (position 2): 1800 trs/minVitesse de rotation à vide: 0-1800 trs/minVoltage batterie: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Visseuse compacte et efficace, plateforme 18V