Spit - SPITBULL pack electricien tertiaire 36V 6.2Ah Lithium

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 36 V

  • capacité d'accu - 6.2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 4 kg

  • vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 800...800 1/min

  • diamètre d'alésage béton 2nde - 20 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510546833

Réf. Sonepar

00051054683

Réf. Fournisseur

054683

Réf. Commerciale

Spit

tension nominale

36 V

capacité d'accu

6.2 Ah

poids, bloc d'accus inclus

4 kg

vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)

800...800 1/min

diamètre d'alésage béton 2nde

20 mm

énergie de frappe max.

1.9 J

diamètre d'alésage acier 2nde

10 mm

diamètre d'alésage bois 2nde

20 mm

vibration selon EN 60745

1.5 m/s²

SPITBULL PACK ELEC TERTIAIRE 36V 6.2AHLI

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Polyvalence maximale : 1 seul outil pour percer, frapper, visser et boulonnerSystème multi-applications : jusqu'à 8 accessoires de pose pour installer une large gamme de chevilles et vis bétonAutonomie record de 223Wh : plus de 300 trous percés (diamètre 8x50mm) par charge de batterieDescription produit: Système chevilleur sans filApplications: Électriciens : goulottes, tableaux électriques, chemin de câblePlaquistes : rails de cloison, faux plafonds Charpentiers : sabots de charpente, équerres de bardage, équerres de fermetteMétalliers : garde corps, aménagement urbain, clôture, portes de garagePlombiers : aérotherme, CVCMenuisiers : huisserie, crémaillère d'escaliers, équerres de menuiserieCapacité batterie: 6.2 AhCapacité maximale de perçage acier: 10 mmCapacité maximale de perçage bois: 20 mmCapacité maximale de perçage béton: 20 mmEnergie d'impact (EPTA): 1,9 JTemps de charge batterie: 48 min.Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 1.5 m/s2Vitesse de rotation à vide: 800 trs/minVoltage batterie: 36 V

Quelques mots du fabricant :

Le 1er système chevilleur sans fil du marché conçu pour augmenter la productivité au quotidien.