Spit - ISOMET 8x300-250 T35 galvanisee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 300 mm
profondeur de trou de foret - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510556436
Réf. Sonepar
00051055643
Réf. Fournisseur
055643
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
300 mm
profondeur de trou de foret
60 mm
ISOMET 8X300/250 T35 GALVA /BT200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Cheville à frapper facile à installerConvient pour la fixation d'isolant en sous face de dalle béton Cheville 100% métallique : résistante au feu (certifiée CSTB)Ardillons - offrent une parfaite accroche dans la zone d'expansionDiamètre de tête 35 mm : rondelle galvanisée diamètre 11 x 70 mmDescription produit: Cheville d'isolation métallique résistante au feu pour matériaux pleinsApplications: Isolation résistante au feu, fibrastirène en plafond ou au murDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 35 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 250 mmLongueur cheville (mm): 300 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mmProfondeur minimale d’ancrage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Pour fixation d'isolants coupe-feu dans les matériaux pleins