• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Spit - 055701 - HITM 5X25/5P BID/400

    • Fabricant : Spit
    • Réf. fabricant : 055701
    • Référence Sonepar : 00051055701
    • EAN : 3439510557013
Quantité
x 1 unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

HITM 5X25/5P BID/400. Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plate. Avantages: S'utilise dans tous les matériaux. Conception unique garantissant en permanence l'installation parfaite de la cheville. Filetage de vis exclusif pour une installation et un démontage facile. Placage parfaite de la pièce à fixer grâce à la douille plate. S'expanse seulement lorsqu'elle est totalement insérée. Certifiée ETE. Ø (mm): 5. Longueur cheville (mm): 27. Ø perçage (mm): 5. Prof. perçage mini (mm): 30. Ep. maxi. pièce à fixer (mm): 5.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver