Spit - NYL 6X30 col
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 30 mm
matériau - autre
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510557167
Réf. Sonepar
00051055716
Réf. Fournisseur
055716
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
6 mm
longueur
30 mm
matériau
autre
qualité du matériau
autre
avec vis
Non
adapté au diamètre de vis
3.5...5 mm
adapté à une fixation avec collier
Non
profondeur de trou de foret
35 mm
couleur
orange
avec bord
Non
NYL 6X30 COL BIDON/2000
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotationHaute performance : jusqu'à 80 kg dans le bétonExcellente résistance aux écarts de température: cheville 100% nylon.Description produit: Cheville 100% nylon brevetéeApplications: Petits appareillages électriquesÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de la tête: 10 mmDiamètre de perçage: 6 mmDiamètre maximal de vis: 5 mmDiamètre minimal de vis: 3.5 mmLongueur cheville (mm): 30 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante