Spit - ARPON 6x25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 6 mm
longueur - 25 mm
matériau - plastique
avec vis - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510557228
Réf. Sonepar
00051055722
Réf. Fournisseur
055722
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
6 mm
longueur
25 mm
matériau
plastique
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
1...1 mm
adapté à une fixation avec collier
Oui
profondeur de trou de foret
30 mm
couleur
marron
ARPON 6X25 BIDON/800
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Permet l'utilisation de vis de petits diamètres.Pas de rotation de la cheville pendant l'installation grâce un design carré et crantéExiste en version blanche spéciale patte à vis boisDescription produit: Cheville plastique universelle Applications: Installations électriques et de plomberieÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de perçage: 6 mmDiamètre maximal de vis: 5 mmDiamètre minimal de vis: 3 mmLongueur cheville (mm): 25 mmProfondeur minimale de perçage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville multi-applications idéale pour les matériaux creux