Spit - Tiges filetees standard 5.8 M8X110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
longueur - 110 mm
inclinaison du filetage - 5.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510558003
Réf. Sonepar
00051055800
Réf. Fournisseur
055800
Réf. Commerciale
Spit
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
8
longueur
110 mm
inclinaison du filetage
5.8 mm
TIGES FILETEES STD CL5.8 M8X110 /BT10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tiges filetées zinguées haute performance pour de multiples applicationsDescription produit: Plaqué zinc min. 5µM, double pointe biseautée pour scellement chimiqueApplications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 80 mmDistance minimale entre fixations: 160 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 110 mmLongueur cheville (mm): 110 mmProfondeur d’ancrage: 80 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mm
Quelques mots du fabricant :
Vis chimique haute performance, utilisée avec les résines SPIT