Spit - Tiges filetees standard 5.8 M10X130
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
taille de fil (M..) - 10
longueur - 130 mm
qualité du matériau - autre
inclinaison du filetage - 5.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510558010
Réf. Sonepar
00051055801
Réf. Fournisseur
055801
Réf. Commerciale
Spit
matériau
autre
taille de fil (M..)
10
longueur
130 mm
qualité du matériau
autre
inclinaison du filetage
5.8 mm
TIGES FILETEES STD CL5.8 M10X130 /BT10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tiges filetées zinguées haute performance pour de multiples applicationsDescription produit: Plaqué zinc min. 5µM, double pointe biseautée pour scellement chimiqueApplications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsCouple de serrage: 20 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 12 mmDistance minimale en bord de dalle: 90 mmDistance minimale entre fixations: 180 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville (mm): 130 mmProfondeur d’ancrage: 90 mmProfondeur maximale d’ancrage: 90 mmProfondeur minimale de perçage: 90 mm
Quelques mots du fabricant :
Vis chimique haute performance, utilisée avec les résines SPIT