Spit - Cartouche CMIXPLUS pierre 380ml
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - résine polyester
volume de cartouche - 380 ml
temps de durcissement - 25...25 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510558829
Réf. Sonepar
00051055882
Réf. Fournisseur
055882
Réf. Commerciale
Spit
matériau
résine polyester
volume de cartouche
380 ml
temps de durcissement
25...25 min
CARTOUCHE CMIXPLUS PIERRE 380ML +2BUSES
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Résine à durcissement rapide pour gagner du temps pendant l'installationSans styrène pour une utilisation possible dans des espaces confinésContenance de 300 ml pour une injection avec un pistolet à siliconeIdéale pour une utilisation avec tamis plastique ou métallique dans les matériaux creuxConvient aux tiges filetées M8 à M16 les plus courantesDurcit entre 5 °C et 30 °CComposé organique volatile (VOC) classe A+Date limite d'utilisation : 18 moisDescription produit: Résine polyester sans styrèneApplications: Chauffe-eauBallon d'eau chaudeRadiateurCoffrets électriquesDimensions maximale goujon: 16 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 25 min.Temps de manipulation à 20°C: 4 min.Température maximale d'installation: 30 °CTempérature maximale de fonctionnement: 80 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 5 °C
Quelques mots du fabricant :
Résine à séchage rapide pour gain de temps sur chantierMulti-applications standards