Spit - FIX M6X65P percee

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 6 mm

  • longueur - 64 mm

  • profondeur de trou de foret - 35 mm

  • avec bord - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510561003

Réf. Sonepar

00051056100

Réf. Fournisseur

056100

Réf. Commerciale

Spit

diamètre d'alésage

6 mm

longueur

64 mm

profondeur de trou de foret

35 mm

avec bord

Non

FIX M6X65P PERCEE /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Installation sécurisée grâce à l'expansion de la chevilleCheville 100% métallique Description produit: Cheville métallique à œillet pour câbles et luminairesApplications: Applications charges légères en plafondDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de perçage: 6 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 50 mmLongueur cheville (mm): 64 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur maximale d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 35 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville à frapper haute performance pour fixation au plafond