Spit - NYL 10X50 sans collerette

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 50 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510570302

Réf. Sonepar

00051057030

Réf. Fournisseur

057030

Réf. Commerciale

Spit

modèle

cheville universelle

diamètre d'alésage

10 mm

longueur

50 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

avec vis

Non

adapté au diamètre de vis

8...8 mm

adapté à une fixation avec collier

Non

profondeur de trou de foret

60 mm

couleur

orange

avec bord

Non

NYL 10X50 SANS COL /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotationHaute performance : jusqu'à 80 kg dans le bétonExcellente résistance aux écarts de température: cheville 100% nylon.Disponible avec collerette pour une finition affleuranteDescription produit: Cheville 100% nylon brevetéeApplications: Petit appareillage électriqueÉquipement de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDiamètre maximal de vis: 8 mmDiamètre minimal de vis: 6 mmLongueur cheville (mm): 50 mmProfondeur d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante