Spit - NYL 5X25 avec collerette

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 5 mm

  • longueur - 25 mm

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510570708

Réf. Sonepar

00051057070

Réf. Fournisseur

057070

Réf. Commerciale

Spit

modèle

cheville universelle

diamètre d'alésage

5 mm

longueur

25 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

avec vis

Non

adapté au diamètre de vis

2.5...4 mm

adapté à une fixation avec collier

Non

profondeur de trou de foret

30 mm

couleur

orange

avec bord

Oui

NYL 5X25 AVEC COL /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotationHaute performance : jusqu'à 80 kg dans le bétonExcellente résistance aux écarts de température: cheville 100% nylon.Description produit: Cheville 100% nylon brevetéeApplications: Petits appareillages électriquesÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de la tête: 9 mmDiamètre de perçage: 5 mmDiamètre maximal de vis: 4 mmDiamètre minimal de vis: 2.5 mmLongueur cheville (mm): 25 mmProfondeur d’ancrage: 25 mmProfondeur minimale de perçage: 30 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante