Spit - NYL 8X40 avec collerette
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 40 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510570906
Réf. Sonepar
00051057090
Réf. Fournisseur
057090
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
40 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
avec vis
Non
adapté au diamètre de vis
4.5...6 mm
adapté à une fixation avec collier
Non
profondeur de trou de foret
50 mm
couleur
orange
avec bord
Oui
NYL 8X40 AVEC COL /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tenue optimale dans les matériaux pleins : design unique, 2 ergots et 4 ailettes anti-rotationHaute performance : jusqu'à 80 kg dans le bétonExcellente résistance aux écarts de température: cheville 100% nylon.Description produit: Cheville 100% nylon brevetéeApplications: Petits appareillages électriquesÉquipements de salle de bainÉclairageRayonnageDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 13 mmDiamètre de perçage: 8 mmDiamètre maximal de vis: 7 mmDiamètre minimal de vis: 5 mmLongueur cheville (mm): 40 mmProfondeur d’ancrage: 40 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville nylon haute performance, extrêmement résistante