Spit - FIX3 8X160-110-100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur - 160 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3439510574560
Réf. Sonepar
00051057456
Réf. Fournisseur
057456
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
dispositif de fixation
écrou
matériau du manchon
acier
taille de fil (M..)
8
longueur
160 mm
dimension du profil
13 mm
traitement de la surface
non traité
type de filetage
métrique
diamètre d'alésage
8 mm
profondeur min. de trou de foret
50 mm
FIX3 8x160/110-100 /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilitéFacilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapideMeilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marchéDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuréApplications: Constructions métalliquesEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeChemins de câblesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Constructions boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 15 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 8 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 50 mmDistance minimale entre fixations: 40 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 110 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 100 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 160 mmProfondeur maximale d’ancrage: 40 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 30 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards