Spit - FIX3 10X160-100-90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 10
longueur - 160 mm
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3439510574676
Réf. Sonepar
00051057467
Réf. Fournisseur
057467
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
dispositif de fixation
écrou
matériau du manchon
acier
taille de fil (M..)
10
longueur
160 mm
dimension du profil
17 mm
traitement de la surface
non traité
type de filetage
métrique
diamètre d'alésage
10 mm
profondeur min. de trou de foret
60 mm
FIX3 10x160/100-90 /BT25
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilitéFacilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapideMeilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marchéDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuréApplications: Constructions métalliquesEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeChemins de câblesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Constructions boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 30 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 17 mmDistance minimale en bord de dalle: 65 mmDistance minimale entre fixations: 50 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 100 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 90 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 160 mmProfondeur maximale d’ancrage: 50 mmProfondeur minimale de perçage: 60 mmProfondeur minimale d’ancrage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville de qualité avec ETE pour applications standards