Spit - Clou C6 25 + gaz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.6 mm
longueur - 25 mm
forme de la tige - lisse
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510575413
Réf. Sonepar
00051057541
Réf. Fournisseur
057541
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.6 mm
longueur
25 mm
forme de la tige
lisse
trempé
Oui
forme de la pointe
autre
CLOU C6-25 + GAZ PULSA /BT500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa Livrés avec 1 cartouche de gazClous acier avec traitement anti-corrosionDisponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applicationsDescription produit: Clous acier, de performance standard, pour béton à faible duretéApplications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de riveÉlectricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câblesAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre de tige: 2.6 mmDiamètre du clou: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 piècesPas de filetage: 6.87 mm
Quelques mots du fabricant :
Clous acier, pour fixation sur béton standard. Particulièrement adapté pour des applications au sol ou sur les murs.