Spit - Clou CG6 20 + gaz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.6 mm
longueur - 20 mm
forme de la tige - lisse
trempé - Oui
forme de la pointe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510575635
Réf. Sonepar
00051057563
Réf. Fournisseur
057563
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.6 mm
longueur
20 mm
forme de la tige
lisse
trempé
Oui
forme de la pointe
autre
CLOU CG6 20 + GAZ P40-P800 /BT500
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Clous spécialement adaptés pour goulottes PVC pré-percées jusqu'à 8 mm de diamètreLa jupe plastique pré-montée amortit l'impact du clou sur la goulotte et couvre la tête du clouUtilisation sans magasin de clousDescription produit: Clous goulottes avec jupe plastique prémontée pour bétonApplications: Fixation de GoulottesAutonomie cartouche de gaz: 500 tirsDiamètre de la tête: 6.3 mmDiamètre de tige: 2.6 mmDiamètre du clou: 2.6 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 20 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 10 pièces
Quelques mots du fabricant :
Gain de temps pour la fixation d'éléments fragiles