Spit - TAPCON CSK 5X60-25 tete fraisee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
longueur - 60 mm
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510587713
Réf. Sonepar
00051058771
Réf. Fournisseur
058771
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
dispositif de fixation
autre
matériau du manchon
acier
longueur
60 mm
traitement de la surface
non traité
diamètre d'alésage
5 mm
profondeur min. de trou de foret
40 mm
TAPCON CSK 5X60/25 T.FRA /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréAgrément feuCertification sismique C1 pour le Ø6Filetage grande longueur permettant la plus haute performance du marchéNouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiéeCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceLarge choix de diamètres et longueurs 3 profondeurs d'ancrage pour Ø6 et Ø8Description produit: Vis béton TF pour béton fissuré et non-fissuréApplications: Fixation de goulottesAncrages d'éléments sur murs ou plafondsPlafond suspenduFixations temporairesEchafaudagePanneaux de signalisation routièreBarrières de sécuritéSièges de stadeRacks de stockage de paletteElectricienChemins de câblesCadres de fenêtreBalustradesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Couple de serrage: 8 N.mDiamètre cheville: 5 mmDiamètre de dégagement: 7 mmDiamètre de perçage: 5 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 15 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu