Spit - TAPCON DOME 6X60-25-5 tete bombee large
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
longueur - 60 mm
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510587843
Réf. Sonepar
00051058784
Réf. Fournisseur
058784
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
dispositif de fixation
autre
matériau du manchon
acier
longueur
60 mm
traitement de la surface
non traité
diamètre d'alésage
6 mm
profondeur min. de trou de foret
40 mm
TAPCON DOME 6X60/25-5 TB LARGE /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréAgrément feuCertification sismique C1 pour le Ø6Filetage grande longueur permettant la plus haute performance du marchéNouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiéeCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceLarge diamètre de tête pour couvrir les trous ovalesFinition esthétique grâce au profil dômeDescription produit: Vis béton avec tête bombée large pour fixation dans béton fissuré et non-fissuré Applications: Rails de ventilationPlafond suspenduEquerres de fenêtreConnecteurs métalliquesCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 6 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 55 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu