Spit - TAPCON ROD douille femelle M6 6X35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif de fixation - autre
longueur - 35 mm
dimension du profil - 13 mm
diamètre d'alésage - 6 mm
profondeur min. de trou de foret - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510587881
Réf. Sonepar
00051058788
Réf. Fournisseur
058788
Réf. Commerciale
Spit
dispositif de fixation
autre
longueur
35 mm
dimension du profil
13 mm
diamètre d'alésage
6 mm
profondeur min. de trou de foret
40 mm
TAPCON ROD DOUILLE M6 6X35 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuréAgrément feuCertification sismique C1 pour le Ø6Filetage grande longueur permettant une des plus hautes performances du marchéNouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiéeCheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performanceFaible profondeur d'ancrageFiletage double M8/M10Existe en filetage M6Description produit: Vis béton femelle pour béton fissuré et non-fissuréApplications: Plafond suspenduServices supportsTuyauxEclairageCouple de serrage: 10 N/cmDiamètre cheville: 6 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de perçage: 6 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmDistance minimale en bord de dalle: 35 mmDistance minimale entre fixations: 35 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 80 mmLongueur cheville (mm): 35 mmProfondeur maximale d’ancrage: 35 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mmProfondeur minimale d’ancrage: 35 mm
Quelques mots du fabricant :
Vis béton haute performance avec ETE et résistante au feu