Spit - Kit MULTI-MAX M10 chauffe-eau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - résine polyester
diamètre d'alésage - 10 mm
volume de cartouche - 280 ml
temps de durcissement - 20...20 min
température de traitement - -5...40 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510595060
Réf. Sonepar
00051059506
Réf. Fournisseur
059506
Réf. Commerciale
Spit
matériau
résine polyester
diamètre d'alésage
10 mm
volume de cartouche
280 ml
temps de durcissement
20...20 min
température de traitement
-5...40 °C
KIT MULTI-MAX ID-ALL M10 CHAUFFE-EAU
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: 3 agréments : - agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12- agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuré- agrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mmSéchage entre -5 °C et 40 °CMélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale Contient 280 ml, compatible avec pistolet siliconeComposé organique volatile (VOC) classe A+Durée de vie : 18 moisDescription produit: Résine méthacrylate sans styrène adaptée à de multiples applicationsApplications: Ancrages secondaires : climatisation, panneau de signalisation, echafaudageReprise de fers à bétons structures métalliquesChevillage de structure métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduitsDiamètre maximal de l'armature: 20 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 24 mmDimensions minimale goujon: 8 mmLongueur cheville (mm): 69 mmTemps Max d’installation à 20°C: 20 min.Temps de manipulation à 20°C: 6 min.Température maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 40 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C
Quelques mots du fabricant :
Sa polyvalence vous permet de l'utiliser pour de nombreuses applications et sur différents matériaux