Spit - HITM 8x60-30P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville universelle
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 62 mm
matériau - autre
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510600917
Réf. Sonepar
00051060091
Réf. Fournisseur
060091
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville universelle
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
62 mm
matériau
autre
qualité du matériau
autre
avec vis
Oui
profondeur de trou de foret
40 mm
couleur
blanc
avec bord
Oui
adapté au béton-gaz
Oui
HITM 8X60/30P /BT50
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériauFiletage de vis exclusif pour une installation et un démontage facilesPlacage parfait de la pièce à fixer grâce à la tête extra plateMise en œuvre facile au marteau comme à la visseuseCertifiée ETEExpansion complète seulement une fois totalement inséréePas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau supportDescription produit: Cheville à frapper en nylon et clou-vis zingué - Version douille plateApplications: GoulottesRails de cloisons sèchesPetits appareillages électriquesTasseauxSolins d'étanchéitéGrilles anti-rongeursIsolantsDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 8 mmDiamètre de la tête: 13 mmDiamètre de perçage: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville (mm): 62 mmProfondeur d’ancrage: 30 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
La référence des chevilles à frapper pour les applications électriciens et plaquistesGain de temps et performance dans tous les matériaux