Spit - Tige XTREM multicones M16X248 ZN CL8.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
dispositif de fixation - goujon
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 16
longueur - 248 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510601945
Réf. Sonepar
00051060194
Réf. Fournisseur
060194
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
dispositif de fixation
goujon
matériau du manchon
acier
taille de fil (M..)
16
longueur
248 mm
traitement de la surface
non traité
type de filetage
métrique
diamètre d'alésage
18 mm
profondeur min. de trou de foret
96 mm
TIGE XTREM MULTICONES 16x248 ZN8.8 /BT10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: ETE pour applications structurelles en béton fissuré, non fissuré et en zones sismiques si utilisé avec la résine VIPER XTREM.Adaptée aux charges les plus lourdes en conditions sismiques, sur béton fissuré et non fissuré.Forme multicône unique afin de réduire le diamètre de perçage et la profondeur d’ancrage.Adaptée aux environnements secs, humides et trous immergés.Large gamme de de tiges multi-cônes : M12 – M16 – M20.Chaque tige est livrée avec une rondelle et un écrouDescription produit: Tige multicônes hautes performances pour résine VIPER XTREMApplications: structures métalliques et bétonGardes-corpsBalustradesmur-rideau glissières de sécuritéinstallation de machinesRacks de stockageBarrières de stadeTravaux en hauteurDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 18 mmDistance minimale en bord de dalle: 60 mmDistance minimale entre fixations: 60 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 138 mmLongueur cheville (mm): 248 mmProfondeur minimale de perçage: 96 mm
Quelques mots du fabricant :
Complément optimal à la résine VIPER XTREM pour obtenir les meilleures performances en zone sismique et en conditions extrêmes