Spit - Tiges M12X160

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - instantané (à enficher)

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 160 mm

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3439510602171

Réf. Sonepar

00051060217

Réf. Fournisseur

060217

Réf. Commerciale

Spit

modèle

instantané (à enficher)

dispositif de fixation

écrou

matériau du manchon

acier

taille de fil (M..)

12

longueur

160 mm

traitement de la surface

non traité

type de filetage

métrique

diamètre d'alésage

14 mm

profondeur min. de trou de foret

110 mm

TIGES M12X160 ZN 5.8 /BT10 +ACC POSE HEX

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tiges filetées haute performance Peuvent être utilisées avec la capsule Maxima+, la résine Viper et la résine Epcon C8Description produit: Tiges filetées standard 5.8- zinguées minimum 5µm avec accessoire de pose Applications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 14 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 25 mmLongueur cheville (mm): 160 mmProfondeur minimale de perçage: 110 mm

Quelques mots du fabricant :

Tiges filetées haute performance, utilisées avec les résines SPIT