Spit - Tiges M16X190 A4

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - instantané (à enficher)

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 16

  • longueur - 190 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510602256

Réf. Sonepar

00051060225

Réf. Fournisseur

060225

Réf. Commerciale

Spit

modèle

instantané (à enficher)

dispositif de fixation

écrou

matériau du manchon

acier inoxydable

taille de fil (M..)

16

longueur

190 mm

traitement de la surface

non traité

type de filetage

métrique

diamètre d'alésage

18 mm

profondeur min. de trou de foret

125 mm

TIGES M16X190 A4 /BT10 + ACCESS POSE HEX

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Tiges filetées en acier inoxydable haute performance pour les applications extérieures Peuvent être utilisées avec la capsule Maxima+, la résine Viper et la résine Epcon C8Description produit: Tiges filetées- Acier inoxydable qualité A4 avec accessoire de poseApplications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsPour utilisation externeDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 18 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 35 mmLongueur cheville (mm): 190 mmProfondeur minimale de perçage: 125 mm

Quelques mots du fabricant :

Tiges filetées en acier inoxydable haute performance, utilisées avec les résines SPIT