Spit - EASY-MIX M8x140-30 EUR BLI 4

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur d'ancrage effectif - 150 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439510602300

Réf. Sonepar

00051060230

Réf. Fournisseur

060230

Réf. Commerciale

Spit

profondeur d'ancrage effectif

150 mm

EASYMIX M8x140/30 /BLISTER4 EU

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Pose simple et sans outils : pas besoin de pistolet ni de cartoucheKit complet : pas de frais supplémentairesMise en oeuvre rapide : seulement 3 étapes : percez, vissez, fixez !Chantier propre : la résine prédosée (système breveté) évite les déchets, les gaspillages et les salissuresPerformance assurée : le système mécano-chimique garantit des performances égales à celles d'un scellement chimique dans les matériaux creux (agrément SOCOTEC)Date limite d'utilisation : 18 moisDescription produit: Cheville mécano-chimique pour fixation de charges moyennes à lourdes dans de multiples matériauxApplications: Chauffe-eau Chaudière Support de climatisationParabole Enseigne en appliqueLuminaire en façadeArmoire électriquePied de poteauxPortailSabot de charpenteGrille de défenseRampe extérieureDiamètre cheville: 16 mmInstallation Depth: 150 mmLongueur cheville (mm): 135 mmTempérature minimale d'usage: 5 °C

Quelques mots du fabricant :

Fixation performante en un minimum de temps et d'effort : zéro outil, zéro gaspillage, 100% efficacité !