Spit - EASY-MIX M10x140-30 EUR BLI 4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur d'ancrage effectif - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510602317
Réf. Sonepar
00051060231
Réf. Fournisseur
060231
Réf. Commerciale
Spit
profondeur d'ancrage effectif
150 mm
EASYMIX M10x140/30 /BLISTER4 EU
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pose simple et sans outils : pas besoin de pistolet ni de cartoucheKit complet : pas de frais supplémentairesMise en oeuvre rapide : seulement 3 étapes : percez, vissez, fixez !Chantier propre : la résine prédosée (système breveté) évite les déchets, les gaspillages et les salissuresPerformance assurée : le système mécano-chimique garantit des performances égales à celles d'un scellement chimique dans les matériaux creux (agrément SOCOTEC)Date limite d'utilisation : 18 moisDescription produit: Cheville mécano-chimique pour fixation de charges moyennes à lourdes dans de multiples matériauxApplications: Chauffe-eau Chaudière Support de climatisationParabole Enseigne en appliqueLuminaire en façadeArmoire électriquePied de poteauxPortailSabot de charpenteGrille de défenseRampe extérieureDiamètre cheville: 16 mmInstallation Depth: 150 mmLongueur cheville (mm): 135 mmTempérature minimale d'usage: 5 °C
Quelques mots du fabricant :
Fixation performante en un minimum de temps et d'effort : zéro outil, zéro gaspillage, 100% efficacité !