Spit - ZENTECH 6X35-13 + vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 12 mm
longueur - 35 mm
matériau - autre
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510611104
Réf. Sonepar
00051061110
Réf. Fournisseur
061110
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville à expansion
diamètre d'alésage
12 mm
longueur
35 mm
matériau
autre
qualité du matériau
autre
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
5...14 mm
profondeur de trou de foret
6 mm
couleur
gris
avec bord
Oui
ZENTECH 6X35-13 + VIS -BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Ecrou métrique en bout de cheville pour un guidage parfait de la vis et une expansion sûre et régulière
5 larges jambes d'expansion assurant une meilleure tenue à l'arrachement
2 ergots anti-rotation garantissant un blocage parfait de la cheville dans le matériau
Large collerette empêchant le passage dans le matériau support
Se bloque dans le matériau support permettant de retirer/poser la pièce à fixer avec la vis démontable
Cheville démontable facilement
Installation avec ou sans un outil de pose
Description produit (SEO H1 Header): Cheville métallique pour plaque de plâtre avec écrou embarqué - spéciale BA13
Applications: Installations électriques (radiateurs, luminaires, boitiers, tableaux, unité de clim, etc.)
Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)
Diamètre cheville: 12 mm
Diamètre de dégagement: 7 mm
Diamètre de la tête: 19 mm
Diamètre de perçage: 12 mm
Diamètre intérieur du filetage cheville: 6 mm
Epaisseur maximale du matériau de base: 13 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 18 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 6 mm
Longueur cheville (mm): 35 mm
Longueur minimale du filetage cheville: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville unique et innovante pour une fixation garantie sur plaque de plâtre