Spit - Pack 3300 clous 2.8x51 crantes IM350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre - 2.8 mm
longueur - 51 mm
forme de la tige - couronne
trempé - Non
forme de la pointe - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5701291412026
Réf. Sonepar
00051141202
Réf. Fournisseur
141202
Réf. Commerciale
Spit
diamètre
2.8 mm
longueur
51 mm
forme de la tige
couronne
trempé
Non
forme de la pointe
autre
PACK 3300 2.8X51 CRANTE IM350
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Description produit: Intérieur. catégorie de service 1Autonomie cartouche de gaz: 1000 tirsDiamètre de la tête: 7.3 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 51 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 43 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2
Quelques mots du fabricant :
Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite