Spit - Pack 1250 clous 2.8x63 crantes inox A2 IM90i-Ci

Spit - Pack 1250 clous 2.8x63 crantes inox A2 IM90i-Ci

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 2.8 mm

  • longueur - 63 mm

  • forme de la tige - couronne

  • trempé - Non

  • forme de la pointe - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5701291420472

Réf. Sonepar

00051142047

Réf. Fournisseur

142047

Réf. Commerciale

Spit

diamètre

2.8 mm

longueur

63 mm

forme de la tige

couronne

trempé

Non

forme de la pointe

autre

PACK 1250 2.8X63 CRA A2 IM90

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Revêtement idéal pour un meilleur guidage d'enfoncementLes catégories de service 1. 2 et 3 offrent une solution durable pour toutes les applicationsLe système de clouage Paslode garantit le meilleur niveau de sécurité et d'assistance technique localePlus grande gamme en Europe : Paslode dispose d'un clou adapté à chaque applicationLes clous Paslode sont certifiés CE et conformes aux normes EC5Clous tête bombée. idéal pour le bardage extérieurDescription produit: Extérieur. catégorie de service 3Autonomie cartouche de gaz: 1250 tirsDiamètre de la tête: 6.45 mmDiamètre de tige: 2.8 mmDiamètre du clou: 2.8 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 63 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 37 piècesRésistance à la traction du fil: 700 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Meilleurs clous sur le marché pour des performances optimales et une finition parfaite