Spit - Compresseur PROLINE 248
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu de la citerne - 20 l
pression max. - 10.5 bar
puissance de moteur - 2.24 kW
nombre de cylindres - 2
nombre de raccordements sortants - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5711751521601
Réf. Sonepar
00051152160
Réf. Fournisseur
152160
Réf. Commerciale
Spit
contenu de la citerne
20 l
pression max.
10.5 bar
puissance de moteur
2.24 kW
nombre de cylindres
2
nombre de raccordements sortants
2
quantité de livraison
0.178 m³/min
déplacement de piston par minute
248 l
type de lubrification
autre
niveau de puissance acoustique
73 dB(A)
largeur
56 cm
hauteur
53 cm
profondeur
125 cm
poids
52 kg
COMPRESSEUR PROLINE 248
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Conception unique pour limiter au maximum le niveau sonoreTable/poignée repliable protège le moteur et minimise l'encombrementTableau de bord intégré pour une bonne protection des manomètresGrandes roues pour une meilleure manœuvrabilitéContacteur thermique pour éviter la surchauffeCompresseur sans huileDescription produit: Compresseur PROLINE 248 - 20 litres - Pression max. 10 barsApplications: Cloueurs de finition AgrafeusesCloueurs à rouleauxCloueurs pour Connecteurs métalliquesCloueurs de structure jusqu'à 160 mmDébit d'aspiration: 248 l/minDébit engendré: 178 l/minNiveau sonore (EN 12549) Lwa: 73 dB(A)Nombre de cylindres: 2 piècesPression maximale: 10.5 barPuissance (watt): 2240 WPuissance: 2.24 kWRéservoir: 20 l
Quelques mots du fabricant :
Compresseur haut de gamme pour multi applications sur chantier