Spit - Foret XT3 SDS+ D.8x160x100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 8 mm
longueur de coupe - 100 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3439512247318
Réf. Sonepar
00051224731
Réf. Fournisseur
224731
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
8 mm
longueur de coupe
100 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
160 mm
avec foret de centrage
Oui
foret bilatéral
Non
FORET XT3 SDS+ D.8X160X100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tête monobloc avec 3 outils de coupeDouble pointe de centrage Triple hélice pour une meilleure évacuation de la poussièreLarge arrête hélicoïdale pour réduire le niveau de vibrationIdéal pour le percement de béton arméDescription produit: Forets béton SDS+ multi-taillants D5 à D16 mm haute performanceApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 5 au diamètre 16 mmDiamètre: 8 mmLongueur de travail: 100 mmLongueur totale: 160 mm
Quelques mots du fabricant :
Une performance et une endurance reconnues sur le marché, pour de multiples applications