Spit - Foret R3 MAX D.25x1320x1200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 25 mm
longueur de coupe - 1200 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439512251162
Réf. Sonepar
00051225116
Réf. Fournisseur
225116
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
25 mm
longueur de coupe
1200 mm
système d'enregistrement
SDS-max
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au plastique
Non
longueur totale
1320 mm
FORET R3 MAX D.25X1320X1200
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières et débrisTaillant central et deux taillants latéraux pour améliorer la vitesse de perçageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeIndicateur d'usure sur la tête et la spiraleDescription produit: Forets béton SDS MAX multi-taillants D18 à D50 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 18 au diamètre 50 mmDiamètre: 25 mmLongueur de travail: 1200 mmLongueur totale: 1320 mm
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres