Spit - Foret R3 MAX D.28x520x400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 28 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439512251186
Réf. Sonepar
00051225118
Réf. Fournisseur
225118
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
28 mm
longueur de coupe
400 mm
système d'enregistrement
SDS-max
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
520 mm
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Non
FORET R3 MAX D.28X520X400
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large tête ouverte et spirale pour optimiser l'extraction des poussières et débrisTaillant central et deux taillants latéraux pour améliorer la vitesse de perçageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeIndicateur d'usure sur la tête et la spiraleDescription produit: Forets béton SDS MAX multi-taillants D18 à D50 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS MAX, du diamètre 18 au diamètre 50 mmDiamètre: 28 mmLongueur de travail: 400 mmLongueur totale: 520 mm
Quelques mots du fabricant :
La gamme efficace et résistante dans vos percements de gros diamètres