Spit - Foret XT2 SDS+ D.6x110xx50

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 6 mm

  • longueur de coupe - 50 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3439512253555

Réf. Sonepar

00051225355

Réf. Fournisseur

225355

Réf. Commerciale

Spit

adapté au béton

Oui

diamètre du foret

6 mm

longueur de coupe

50 mm

système d'enregistrement

SDS-plus

adapté au bois

Non

adapté à l'acier

Non

adapté à l'acier inoxydable

Non

adapté aux métaux non ferreux

Non

adapté à la fonte

Non

adapté à la pierre

Oui

adapté au verre

Non

adapté au plastique

Non

longueur totale

110 mm

avec foret de centrage

Non

foret bilatéral

Oui

FORET XT2 SDS+ D.6X110XX50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Large angle du taillant pour un effet de burinageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeConception à spirale variable pour évacuer la poussièreDescription produit: Forets béton SDS+ mono-taillants D4 à D16 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 4 au diamètre 16 mmDiamètre: 6 mmLongueur de travail: 50 mmLongueur totale: 110 mm

Quelques mots du fabricant :

Le bon rapport qualité-prix pour un perçage rapide