Spit - Foret XT2 SDS+ D.12x1000x950
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 950 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439512253791
Réf. Sonepar
00051225379
Réf. Fournisseur
225379
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
12 mm
longueur de coupe
950 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la fonte
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
1000 mm
avec foret de centrage
Non
foret bilatéral
Oui
FORET XT2 SDS+ D.12X1000X950
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Large angle du taillant pour un effet de burinageDouble pointe de centrage pour une précision amélioréeConception à spirale variable pour évacuer la poussièreDescription produit: Forets béton SDS+ mono-taillants D4 à D16 mmApplications: Forage béton en emmanchement SDS+, du diamètre 4 au diamètre 16 mmDiamètre: 12 mmLongueur de travail: 950 mmLongueur totale: 1000 mm
Quelques mots du fabricant :
Le bon rapport qualité-prix pour un perçage rapide