Spit - Pack 6 forets XT3 SDS+ D.12X210X150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 150 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439512257126
Réf. Sonepar
00051225712
Réf. Fournisseur
225712
Réf. Commerciale
Spit
adapté au béton
Oui
diamètre du foret
12 mm
longueur de coupe
150 mm
système d'enregistrement
SDS-plus
adapté au bois
Non
adapté à l'acier
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
adapté aux métaux non ferreux
Non
adapté à la pierre
Oui
adapté au verre
Non
adapté au plastique
Non
longueur totale
210 mm
foret bilatéral
Non
PACK 6 FORETS XT3 SDS+ D.12X210X150
Les Atouts de l'article:
Description produit: Kit 6 forets XT3 SDS+Diamètre: 12 mmLongueur de travail: 150 mmLongueur totale: 210 mmLongueur: 150 mm