Spit - Blister 1 cartouche IM90i-Ci

SPIT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5700253003487

Réf. Sonepar

00051300348

Réf. Fournisseur

300348

Réf. Commerciale

Spit

BLISTER 1 CART GAZ IM90i/Ci/Xi

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cartouche de gaz premium pour utilisation avec cloueur de structure à impulsion IM90i et IM360CiLubrifiant breveté compris dans le mélange de gaz pour optimiser les performances de l'outil en permanenceLa salve de dosage brevetée fonctionne avec le système d'injection de gaz de l'outil pour garantir le dosage correct de la température ambianteCapacité de cartouche de gaz - 1250 tirs à température maximaleDescription produit: Cartouche de gaz Séries-i pour cloueur de structure et à sabots Autonomie cartouche de gaz: 1250 (-5°C) tirs

Quelques mots du fabricant :

Cartouche de gaz haut de gamme pour clouage de -15°C à +49°C