Spit - DRIVA CLICK TP10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 38 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
adapté au diamètre de vis - 4.5...4.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439515658067
Réf. Sonepar
00051565806
Réf. Fournisseur
565806
Réf. Commerciale
Spit
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
38 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
adapté au diamètre de vis
4.5...4.5 mm
avec bord
Non
DRIVA CLICK TP10 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Pas de pré-perçage : gain de temps et facilité de poseCheville à expansion, en polyamide renforcé, offrant des performances élevéesInstallation à l’aide d’un tournevis ou d’une visseuseIdéale tout type de plaque de plâtreDescription produit: Cheville autoforeuse pour plaque de plâtre - tête plate ép. 10 mmApplications: GoulottesBoitiers de dérivationInterrupteursBlocs alarme incendieBlocs secoursEclairagenDiamètre cheville: 13 mmDiamètre maximal de vis: 4.5 mmDiamètre minimal de vis: 4.5 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 10 mmLongueur cheville (mm): 38 mmLongueur minimale du filetage cheville: 45 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville pour plaque de plâtre, rapide et facile à mettre en œuvre