Spit - Pack 2 disques XTREME universel D.150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 150 mm
granulation - 150
application - séparer
disque diamanté - Oui
forme - renconcé au centre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439516101975
Réf. Sonepar
00051610197
Réf. Fournisseur
610197
Réf. Commerciale
Spit
diamètre de disque
150 mm
granulation
150
application
séparer
disque diamanté
Oui
forme
renconcé au centre
adapté à l'asphalte
Oui
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Oui
adapté au béton/bloc de béton
Oui
adapté au béton armé
Oui
adapté à la tuile
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Oui
adapté à la riche dure
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
adapté à la céramique
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté au métal
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté à l'argile réfractaire
Oui
adapté au béton désactivé
Oui
adapté à un fonctionnement humide
Oui
PACK 2 DISQUES XTREME UNIVERSEL D.150
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Indicateurs de montage adéquat des lamesConforme à la norme européenne EN 13236Fabriqué selon la norme oSa améliorant la sécurité de l'utilisateurDescription produit: Disque diamantApplications: Encastrement de tubes, gaines et tuyauxDiamètre: 150 mm
Quelques mots du fabricant :
Conçu pour tous types de matériaux supports, tels que le béton, la brique creuse et pleine, le carreau de plâtre et le béton cellulaire.