Spit - Disque SILBER MULTIMAT D.125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre de disque - 125 mm
diamètre d'alésage - 22.2 mm
application - meulage
disque diamanté - Oui
forme - plat
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439516102132
Réf. Sonepar
00051610213
Réf. Fournisseur
610213
Réf. Commerciale
Spit
diamètre de disque
125 mm
diamètre d'alésage
22.2 mm
application
meulage
disque diamanté
Oui
forme
plat
rondelle
Oui
adapté à l'asphalte
Non
adapté à la brique
Oui
adapté au béton
Oui
adapté au béton/bloc de béton
Oui
adapté au béton armé
Oui
adapté à la tuile
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Oui
adapté à la riche dure
Oui
adapté au grès calcaire
Oui
adapté à la céramique
Oui
adapté au plastique
Oui
adapté au métal
Oui
adapté à la pierre naturelle
Oui
adapté à l'argile réfractaire
Oui
adapté au béton désactivé
Oui
adapté à un fonctionnement humide
Oui
DISQUE SILVER MULTIMAT D.125
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Indicateurs de montage adéquat des lamesConforme à la norme européenne EN 13236Fabriqué selon la norme oSa améliorant la sécurité de l'utilisateurDescription produit: Disque diamant D125 mmApplications: Découpe de goulottes plastiques, de suspentes, de tiges filetées, de rails et de glissièresDiamètre: 125 mm
Quelques mots du fabricant :
Spécialement conçu pour la découpe de divers matériaux comme le bois, l'acier et le béton