Spit - Surfaceuse SG125E 1800W + 1 DIASURF 2B 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1800 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 10000...10000 1/min
diamètre max. de disque - 125 mm
poids de la machine - 5.5 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439516208094
Réf. Sonepar
00051620809
Réf. Fournisseur
620809
Réf. Commerciale
Spit
consommation nominale
1800 W
insertion d'outils
M14
vitesse de rotation au ralenti
10000...10000 1/min
diamètre max. de disque
125 mm
poids de la machine
5.5 kg
tension
220 V
fréquence
50...50 Hz
vibration selon EN 60745
0.06 m/s²
longueur
310 mm
largeur
230 mm
hauteur
275 mm
SURFACEUSE SG125E 1800W +DIASURF 2B 125
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Très pratique d'utilisation grâce à son équilibre optimal et à sa compacitéSpécialement adaptée à un travail intensif et en continuConception permettant de poncer jusqu'au ras des murs grâce à son carter amovibleSurfaçage sans poussière en association avec l'aspirateur Spit AC 1630 P ou PMTémoin lumineux pour prévenir la surchauffe du moteurGamme complète de disques s'adaptant à chaque type d'applicationsDescription produit: Surfaceuse diamant disques D125 mm 1800WApplications: Utilisation sur tous types de matériaux, en sols et en murs :Surfaçage et décapageÉlimination de peintures, adhésifs et autres revêtementsLissage, nivellementDépolissageDiamètre: 125 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 5.5 KgPuissance (watt): 1800 WVibration (EN 50144): 1.4 m/s2Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 0.06 m/s2Vitesse de rotation à vide: 10000 trs/min
Quelques mots du fabricant :
L'outil indispensable pour vos travaux de surfaçage, pratique et efficace grâce à une large gamme de disques