Spit - Aspirateur AC 1625
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité d'air par moteur à aspiration - 64 l/s
consommation nominale - 1600 W
volume du conteneur - 25 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration - 35 mm
poids de la machine - 12.5 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439516209121
Réf. Sonepar
00051620912
Réf. Fournisseur
620912
Réf. Commerciale
Spit
quantité d'air par moteur à aspiration
64 l/s
consommation nominale
1600 W
volume du conteneur
25 l
largeur nominale du tuyau d'aspiration
35 mm
poids de la machine
12.5 kg
nombre de moteurs à aspiration
1
dépression max.
259 mbar
longueur du tuyau d'aspiration
5 m
outils électriques à mise en marche automatique
Non
outils à air comprimé à mise en marche automatique
Non
catégorie de poussière selon IEC/EN 60335-2-69
L
profondeur
400 mm
largeur
540 mm
hauteur
400 mm
longueur du câble
8 m
ASPIRATEUR AC 1625 (CLASSE L)
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Système Auto Clean : nettoyage automatique des filtres après 2 minutes de travailPrise électrique en façade : connexion facile de vos équipementsCuve de 25 litresLivré avec un flexible de 5 mDescription produit: Aspirateur 25 litres Classe LApplications: Aspiration eau et poussièresCapacité cuve: 25 lDiamètre tuyau: 35 mmLongueur du tuyau: 5 mPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 12.5 KgPuissance (watt): 1600 W
Quelques mots du fabricant :
Aspiration eau et poussières