Spit - Vis beton cellulaire acs 10X110 HFL tete hexagonale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
longueur - 110 mm
dimension du profil - 10 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439516976016
Réf. Sonepar
00051697601
Réf. Fournisseur
697601
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
dispositif de fixation
autre
matériau du manchon
acier
longueur
110 mm
dimension du profil
10 mm
traitement de la surface
non traité
diamètre d'alésage
4 mm
profondeur min. de trou de foret
120 mm
VIS BET. CELL. ACS 10X110 HFL HEX /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Le filetage spécial permet une installation facile et rapide avec et sans pré-perçageCheville démontable sans dommage pour le matériau supportAucune expansion pour une fixation proche des bordsCharges élevéesDescription produit: Vis spéciale béton cellulaire avec tête hexagonaleApplications: SupportageRayonnageEquerres de fermetteProfilés Z (bardage métal)Couple de serrage: 6 N.mDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 12 mmDiamètre de perçage: 4 mmDimensions de la clé pour chevilles: 10 mmDistance minimale en bord de dalle: 100 mmDistance minimale entre fixations: 100 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 120 mmLongueur cheville (mm): 110 mmProfondeur maximale d’ancrage: 100 mmProfondeur minimale de perçage: 120 mm
Quelques mots du fabricant :
Permet une installation facile et rapide dans le béton cellulaire ou les matériaux poreux